Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vestel Wallbox EVC04-AC11-T2P -5m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vestel Wallbox EVC04-AC11-T2P -5m Kabel
Vestel Wallbox EVC04-AC11-T2P -5m Kabel
Artikel-Nr.:
     832-457764
Hersteller:
     Vestel
Herst.-Nr.:
     10126221
EAN/GTIN:
     4024862110352
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
KfW-Förderung EVC04 HomePlus mit einer Ladeleistung von 11 kW – unsere Empfehlung für schnelles Laden der meisten Elektroautos. Auch der ADAC empfiehlt 11 kW Wallboxen für den Heimgebrauch. Gemäß den neuen VDE Richtlinien müssen 11 kW Ladegeräte beim Energieversorger nur angemeldet und nicht genehmigt werden. Zukunftssicherheit garantiert – durch zahlreiche Komfortfunktionen und individuelle Ausstattungsmöglichkeiten.

POSITIONIERUNG UND EIGENSCHAFTEN:

Die neue Generation EVC04 von Vestel bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, sondern auch einige Komfortfunktionen die in dieser Klasse nicht zum Standard gehören. Dazu zählt z. B. der Zugangsschutz und die Freigabe von Ladevorgängen durch RFID oder die integrierte DC Fehlerstromerkennung. Eine Schnittstelle für den Anschluß eines intelligenten MID** (Zubehör) zur dynamischen Leistungsoptimierung innerhalb des Hausanschlußes oder ein potentialfreier Schaltkontakt zur externen Steuerung der Ladevorgängen sind serienmäßig.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,88*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 665,14*
€ 791,52
pro Stück
ab 48 Stück
€ 661,47*
€ 787,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
ab 240 Stück
€ 653,88*
€ 778,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.