Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischhalterung 17"-49"/ 1TFT 20kg 360° Gasfeder ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischhalterung 17"-49"/ 1TFT 20kg 360° Gasfeder ws
Equip Tischhalterung 17"-49"/ 1TFT 20kg 360° Gasfeder ws
Artikel-Nr.:
     832-457334
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650181
EAN/GTIN:
     4015867236062
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die Equip 650181 17"-49" Heavy-Duty Monitor Desk Mount Bracket ist eine robuste und vielseitige Lösung, die entwickelt wurde, um größere Monitore mit einer Größe von 17 Zoll bis 49 Zoll zu unterstützen. Diese Schwerlasthalterung eignet sich ideal für Benutzer, die eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Verwaltung größerer Displays in ihrem Arbeitsbereich benötigen.

Mit einer stabilen Konstruktion gewährleistet die Schwerlast-Schreibtischhalterung Stabilität und sichere Unterstützung für Monitore mit unterschiedlichen Gewichten. Das einstellbare Design ermöglicht eine vielseitige Positionierung und erfüllt die Anforderungen von Fachleuten, kreativen Designern und Gamern gleichermaßen. Egal, ob Sie an komplexen Aufgaben arbeiten, Videos bearbeiten oder spielen, diese Halterung bietet Flexibilität beim Anordnen und Ausrichten Ihrer größeren Monitore.
Weitere Informationen:
weight:
3.600 kg
height:
0.120 m
width:
0.200 m
depth:
0.400 m
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, schwerlast karton, Tischhalter für Monitor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,94*
€ 68,21*
7 Tage
100
€ 5,00*
ab € 61,14*
€ 80,23*
4 Tage
123
€ 1,00*
ab € 68,43*
€ 89,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.