Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischhalterung 17"-32"/ 3TFT je 6kg 360° gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischhalterung 17"-32"/ 3TFT je 6kg 360° gr
Equip Tischhalterung 17"-32"/ 3TFT je 6kg 360° gr
Artikel-Nr.:
     832-457331
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650162
EAN/GTIN:
     4015867236048
Suchbegriffe:
Tischhalter für Monitor
Die Equip 650162 17"-27" Dreifach-Monitor-Tischhalterung ist eine vielseitige und platzsparende Lösung zur Aufwertung Ihres Arbeitsplatzes. Diese Halterung ist für die Unterstützung von drei Monitoren von 17 bis 27 Zoll ausgelegt und bietet ein umfassendes und beeindruckendes Seherlebnis.

Mit ihrer robusten Konstruktion sorgt die Tischhalterung für Stabilität und Haltbarkeit und trägt das Gewicht von drei Monitoren sicher. Das dreiarmige Design ermöglicht die unabhängige Bewegung jedes Monitors, sodass Sie die Anordnung an Ihre Vorlieben anpassen können. Diese Flexibilität ist ideal für Profis, die mehrere Bildschirme für effizientes Multitasking benötigen, oder für Gamer, die ein umfassendes Gaming-Setup suchen.
Weitere Informationen:
weight:
8.731 kg
height:
0.170 m
width:
0.305 m
depth:
0.610 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 82,20*
€ 105,46*
8 Tage
63
€ 5,00*
ab € 97,20*
€ 124,39*
4 Tage
65
€ 1,00*
ab € 97,25*
€ 124,45*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.