Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti 60GHz Wave Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti 60GHz Wave Nano
Ubiquiti 60GHz Wave Nano
Artikel-Nr.:
     832-456881
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     Wave-Nano
EAN/GTIN:
     0810010078988
Suchbegriffe:
GPS Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
Weitere Informationen:
weight:
2.246 kg
height:
0.200 m
width:
0.305 m
depth:
0.305 m
Weitere Suchbegriffe: gps antenne, Wireless Network
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 222,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 244,39*
€ 300,24*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 246,30*
€ 302,19*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.