Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COPENHAGEN TRACKERS Cobblestone GPS Tracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COPENHAGEN TRACKERS Cobblestone GPS Tracker
COPENHAGEN TRACKERS Cobblestone GPS Tracker
Artikel-Nr.:
     832-450640
Hersteller:
     Copenhagen Trackers
Herst.-Nr.:
     80001
EAN/GTIN:
     0655390028655
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
COPENHAGEN TRACKERS Cobblestone GPS Tracker White
Der COBBLESTONE von Copenhagen Trackers ist ein extrem kompakter und robuster, mobiler GPS Tracker. Er bietet Ihnen die Möglichkeit, Personen, Autos, Motorräder, Fahrräder, Wohnwagen und andere bewegliche und hochwertige Objekte über einen längeren Zeitraum mit Hilfe der GPS Ortung und Bewegungssensorik zu orten. Er ist klein, handlich und durch seine zahlreichen Funktionen für beinahe jeden Einsatzbereich geeignet.

COBBLESTONE ist der erste GPS-Tracker der Welt, der OHNE Abonnement oder monatliche Gebühren läuft. Er benötigt keine Stromversorgung und man bleibt auch von hohen Einbaukosten verschont. Der COBBLESTONE ist so zu sagen, ein "null Problemo" Tracker aus Copenhagen und überzeugt mit der einfachen Installation und der leicht bedienbaren App. Um das Gerät betriebsbereit zu machen, muss der COBBLESTONE Tracker lediglich ca. 30 Sekunden lang geschüttelt werden. Anschließend dauert es weniger als eine Minute, um einen COBBLESTONE zu aktivieren: Über die App oder das Web-Interface wird die ID vom Gerät eingegeben. Danach wird dem Gerät ein Name zugewiesen und ein Standardprofil ausgewählt.

    OBBLESTONE wird mit fünf verschiedenen Tracking-Profilen geliefert, die in der App eingestellt werden können:
    • Live Tracking - Das Gerät sendet bei der ersten Bewegung eine Position, danach jede 15 Minuten nach der letzten Bewegung.
    • Sendet jede Woche eine Position, auch wenn er nicht bewegt wird.
    • Bewegung - Wird bei Bewegung ausgelöst.
    • Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Nutzung ab.
    • Sendet eine Position nach einer Stunde ohne Bewegung.
    • Das Gerät sendet während der Bewegung keine Position.
    Vollgas Modus - ACHTUNG! Dieses Profil leert die Batterie in weniger als fünf Wochen. Es wird empfohlen diesen Modus zu verwenden, wenn Sie ein verlorenes Gerät suchen müssen.
    • Sendet jede 10 Minuten eine Position.;
    • 24 Stunden - Sendet eine Position/Tag. Batterie hält bis zu 4 Jahre. Es kann bis zu 24 Stunden dauern das Profil wieder zu ändern.
    • 7 Tage - Sendet eine Position/Woche. Batterie hält +4 Jahre. Es kann bis zu 7 Tage dauern das Profil wieder zu ändern.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.124 kg
height:
0.190 m
width:
0.050 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, fahrzeug ortung, GPS Navigation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,46*
€ 122,97*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 96,48*
€ 122,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.