Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-449909 Herst.-Nr.: 22510-03 EAN/GTIN: 4009212048448 |
| |
|
| | |
| Die Schlampermäppchen in klassischen Bürofarben sind ideal für den Transport und die Aufbewahrung von Kugelschreibern, Bleistiften und anderen Schreibutensilien. Auch andere Kleinigkeiten finden in den praktischen, eckigen Etuis viel Platz und sind dank dem Reißverschluss und den flexiblen Stiftlaschen im Deckel sicher untergebracht - so werden die robusten Federmappen zu einem perfekten Begleiter in der Schule, im Studium, im Büro, auf Reisen oder im Home Office. Weitere Informationen: | | weight: | 0.113 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,91* | € 7,59* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,28* | € 8,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,17* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|