Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-446314 Herst.-Nr.: 90577 EAN/GTIN: 4043619905775 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Werkzeug von Delock kann schnell und einfach ein Netzwerkkabel mit einem Konnektor verbunden werden.
8P / RJ45 Modularstecker mit Zugentlastungsclip Die Zange eignet sich ideal zum Crimpen von geschirmten RJ45 Modularsteckern mit Zugentlastungsclip, sowie Standard RJ45 Steckern. Über eine Einstellschraube kann dies eingestellt werden.
Integrierte Klinge und Abisolierer Die Zange verfügt über zwei Klingen im Handgriff zum Schneiden sowie Abisolieren. Eine der beiden Klingen ist mit einer Schraube in der Höhe individuell verstellbar.
Ergonomisches Design Die ergonomischen Griffe und das rutschfeste Material sorgen für ein optimales Arbeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.335 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,60* | € 45,33* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,52* | € 53,01* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 39,98* | € 53,79* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,72* | € 58,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,68* | € 61,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|