Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker EverFrost Powered Cooler 53L + Cooler Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker EverFrost Powered Cooler 53L + Cooler Battery
Anker EverFrost Powered Cooler 53L + Cooler Battery
Artikel-Nr.:
     832-446075
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A17A23M2+A17B0011
EAN/GTIN:
     0194644126339
Suchbegriffe:
Kühl/Gefriergeräte
Weitere Informationen:
weight:
9.500 kg
height:
0.600 m
width:
0.540 m
depth:
1.020 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,90*
€ 1.099,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,17*
€ 1.095,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,09*
€ 1.058,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,89*
€ 1.032,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,03*
€ 996,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.