Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445604 Herst.-Nr.: 86693 EAN/GTIN: 4043619866939 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabelverbinder von Delock können zwei RJ45 Netzwerkkabel miteinander verbunden oder verlängert werden und ist ideal für den Außenbereich z. B. im Garten geeignet.
Verschiedene Bauteile für die perfekte Installation Der Kabelverbinder besteht aus insgesamt 5 Kunststoff Teilen (1 x RJ45 Kupplung, 2 x Gehäuse und 2 x Schraubkappe) und 4 Ringen. Der Dichtungsring am Durchführungsloch des Gehäuses dichtet zwischen Kabel und Gehäuse ab. Er kann an der Seite geöffnet werden, damit das Kabel eingelegt werden kann. Die beiden Schraubgewinde direkt an der RJ45 Kupplung sind jeweils mit einem Silikon-Dichtring geschützt.
IP68 staub- und wasserdicht Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Netzwerkkabeln. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat6 Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,08* | € 10,23* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,12* | € 10,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,31* | € 11,96* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,44* | € 19,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,74* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|