|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-445164 Herst.-Nr.: BPCWL02-I3 EAN/GTIN: 0887993005003 |
| |
|
|  |  |
 | Lüfterloser Shuttle Box-PC mit Intel Core ULV Prozessor im robusten Gehäuse Shuttles neue Generation der BPCWL02/03-Serie von Box-PCs sind robuste, lüfterlose Industrie-PCs mit modularen Erweiterungsmöglichkeiten für vielfäl-tige Anwendungen im Industriesektor. Das Modell BPCWL03 unterstützt einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20 bis +60 °C. Der Shuttle Box-PC-Serie wird als Komplettsystem angeboten: entweder als Fixkonfiguration oder als individuell konfiguriertes BTO-System.
Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |