Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445127 Herst.-Nr.: 59044-00000-00 EAN/GTIN: 4042448641786 |
| |
|
| | |
| tesa ECO & CRYSTAL, 8 Rollen 33mX19mm Turm tesafilm® aus recycelten PET-Flaschen - starke Klebkraft bei voller Transparenz, gut geeignet zum Kleben, Verpacken, Befestigen, Dekorieren oder Reparieren. tesafilm Rolle mit Rollenkern aus 100% Recycling-Plastik. Produktmerkmale • Nachhaltige Aspekte: Das Trägermaterial besteht zu 90% aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen • Klare Qualität: Voll transparent mit starker Klebkraft - nahezu unsichtbar auf vielen Untergründen • Leistungsstark: Der Klebefilm ist reißfest und behält die Klebeleistung über einen langen Zeitraum • Rollt leise ab: Das Klebeband löst sich leise von der Rolle - für eine geräuscharme Verwendung • Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern • 90% Recyclinganteil: validiert nach UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) • Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartonage nicht Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.279 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesafilm transparent 19mmx33m, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, Heften,Lochen,Kleben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,10* | € 9,42* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,38* | € 9,80* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,10* | € 11,03* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,39* | € 11,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,47* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,9225* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|