Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-443054 Herst.-Nr.: 650861 EAN/GTIN: 4015867231722 |
| |
|
| | |
| Das Equip-Doppelkanal-Kabelmanagement bezieht sich auf ein System oder Gerät, das zur effektiven Organisation und Führung von Kabeln entwickelt wurde und zwei separate Kanäle für die Kabelplatzierung nutzt. Es wird häufig in verschiedenen Umgebungen wie Büros, Rechenzentren, Unterhaltungszentren und Heimeinrichtungen verwendet, um ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild zu gewährleisten und gleichzeitig Kabelsalat und potenzielle Gefahren zu reduzieren.
Der Hauptzweck des Doppelkanal-Kabelmanagements besteht darin, verschiedene Arten von Kabeln, wie z. B. Netzkabel, Ethernet-Kabel, HDMI-Kabel und Audio-/Videokabel, zu trennen und zu verlegen, um zu verhindern, dass sie sich verheddern oder durcheinander geraten. Durch die Verwendung von zwei Kanälen können Kabel nach Typ oder Funktion getrennt werden, sodass bei Bedarf bestimmte Kabel leichter identifiziert und verfolgt werden können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.610 kg | height: | 0.085 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.460 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 12,86* | € 18,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,42* | € 23,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,43* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|