Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Ride-on Lamborghini Aventador rot 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Ride-on Lamborghini Aventador rot 12V
Jamara Ride-on Lamborghini Aventador rot 12V
Artikel-Nr.:
     832-440986
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460688
EAN/GTIN:
     4042774464998
Suchbegriffe:
Ride-On Auto
Wer hat nicht schon mal davon geträumt einmal mit einem echten Lamborghini Aventador zu fahren. Jetzt kann dieser Traum wahr werden – mit dem Lambo von Jamara. Einfach an der Steckdose auftanken, einsteigen, Gas geben und los cruisen. Das wird Ihre Kleinen begeistern, und wenn sie die Führung über RC Steuerung übernehmen, kann sich ihr Kind nebenbei voll auf Hupe und Musik am Lenkrad konzentrieren. Mit echten Türen, LED-Licht, Hupe und realistischen Soundeffekten mit USB- und AUX-Anschluss – ist alles verbaut was zum realistischen Spiel dazu gehört. Ein leistungsstarker Motor treibt die Räder des Fahrzeuges an – und mit über einer Stunde Fahrzeit mit nur einer „Tankfüllung“, ist echter Spielspaß garantiert. In drei Farben erhältlich, nur bei JAMARA.
Weitere Informationen:
weight:
1.593 kg
height:
0.290 m
width:
0.560 m
depth:
1.110 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 220,67*
€ 262,70*
Frei Haus
ab € 265,08*
€ 315,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.