Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-440966 Herst.-Nr.: 461101 EAN/GTIN: 4042774467210 |
| |
|
| | |
| Der Snow Play Bob – Ralley mit seiner aerodynamischen Bauweise ist ein Garant für sicheren und bequemen Rodelspaß. Der Bob wird über das Lenkrad in der richtigen Spur gehalten und sollte es mal neben raus gehen sorgt die mittlere Handbremse unterm Sitz mit seinen Stahlkrallen für starke Bremswirkung. Langlebiger und schlagzäher Kunststoff sorgt für ungetrübten Winterspaß über viele Jahre.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.004 kg | height: | 0.300 m | width: | 0.580 m | depth: | 0.980 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielwaren Winter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 48,11* | € 63,75* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 74,30* | € 95,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|