Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Easy Fry & Grill XL Precision Heißluftfritteuse 4,2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Easy Fry & Grill XL Precision Heißluftfritteuse 4,2L
Tefal Easy Fry & Grill XL Precision Heißluftfritteuse 4,2L
Artikel-Nr.:
     832-438679
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     EY505815
EAN/GTIN:
     3045380020757
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Friteuse
Fritteuse
Die vielseitige 2-in-1-Lösung
Entdecken Sie die 2-in-1-Lösung, für eine gesunde Heißluftfritteuse und Grill in nur einem Gerät! Mehr als nur eine Heißluftfritteuse: die exklusive Dual-Technologie bietet darüber hinaus eine Grillplatte aus gegossenem Aluminium für zarte, saftige Fleisch- oder Gemüsegerichte, die auf den Punkt perfekt gegrillt werden inklusive Grillstreifen. Grillen in der Wohnung ganz ohne Rauchentwicklung und lästigen Geruch. Selbstverständlich verspricht die klassische Frittierfunktion mit Heißluft knusprige, goldbraune Ergebnisse ohne Vorheizen für all ihre frittierten Lieblingsspeisen mit wenig oder ganz ohne zusätzliches Öl. Mit 8 intelligenten, automatischen Programmen, einem intuitiven digitalen Bedienfeld und einer praktischen Timer-Funktion gelingen Ihnen perfekte Ergebnisse ganz einfach im Handumdrehen. Es gibt sogar die Option zum Dörren von Lebensmitteln, für köstliche gesunde Snacks aus eigener Küche, wie zum Beispiel getrocknetes Obst oder Gemüse. Und mit einem XL-Fassungsvermögen sorgt Easy Fry & Grill Precision für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Die perfekte Alternative zu einem klassischen Ofen, für schnellere Ergebnisse und geringeren Energieverbrauch! Worauf warten Sie noch?
Weitere Informationen:
weight:
6.598 kg
height:
0.340 m
width:
0.390 m
depth:
0.410 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 89,35*
€ 112,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,48*
€ 114,76*
€ 3,50*
ab € 92,04*
€ 115,46*
1 Tag
40
€ 4,79*
ab € 96,45*
€ 124,23*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 126,60*
€ 157,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.