Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-438150 Herst.-Nr.: AC-066-OO6NAN-A1 EAN/GTIN: 4713227537841 |
| |
|
| | |
| LCD Panel Kit is an exclusive expansion accessory for The Tower 200 chassis. With its 3.9'' LCD display, users can use the TT RGB Plus 2.0 software to gain full control of performance monitoring and personalized effects. Additionally, the LCD Panel Kit can be paired with other Thermaltake Ultra series products, providing the best LCD visual experience. Weitere Informationen: | | weight: | 0.329 kg | height: | 0.057 m | width: | 0.387 m | depth: | 0.110 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 94,36* | € 116,76* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,66* | € 120,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|