Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DynaScan DS861LR4 218,44cm (86") High Brightness (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DynaScan DS861LR4 218,44cm (86") High Brightness (Speditionsversand)
DynaScan DS861LR4 218,44cm (86") High Brightness (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-437801
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DS861LR4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Large Format Displays
Weitere Informationen:
weight:
84.000 kg
height:
1.250 m
width:
0.350 m
depth:
2.100 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 20.230,37*
€ 20.479,07*
Frei Haus
ab € 32.933,66*
€ 33.084,47*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.479,07*
€ 24.370,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.387,97*
€ 24.261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.230,37*
€ 24.074,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.