Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN8600B 32Gb 48-port FC Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE SN8600B 32Gb 48-port FC Blade
Artikel-Nr.:
     832-437149
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0U84B
EAN/GTIN:
     0190017311999
Suchbegriffe:
Storage
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 204.463,40*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 208.632,65*
Lager 832
€ 1,93*
€ 211.262,57*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211.262,57*
€ 251.402,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.