Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6620C 32Gb 48p 32Gb SFP+ FC Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE SN6620C 32Gb 48p 32Gb SFP+ FC Switch
HPE SN6620C 32Gb 48p 32Gb SFP+ FC Switch
Artikel-Nr.:
     832-437133
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0P14A
EAN/GTIN:
     0190017323183
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Suchen Sie nach Fibre-Channel-Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit für All-Flash-Arrays? Der HPE SN6620C Fibre Channel Switch der C-Serie liefert FC Switching mit 32 GBit/s für FC-Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit – vom Server-Rack bis zum SAN-Kern. Der Switch bietet kleinen, mittleren und großen Unternehmen, die Anwendungen im Cloud-Maßstab schnell bereitstellen, die Vorteile größerer Bandbreite, Skalierbarkeit und Konsolidierung. Der Switch ermöglicht den nahtlosen Übergang zu FC-NVMe-Workloads (Fibre Channel Non-Volatile Memory Express), wann immer diese verfügbar sind, ohne ein Upgrade der Hardware im SAN. Für mehr Flexibilität kann der HPE SN6620C Fibre Channel Switch der C-Serie von 24 auf 48 Anschlüsse skaliert werden. Darüber hinaus verleiht Ihnen eine Investition in diesen Switch für das Server Rack mit geringerer Geschwindigkeit (8 oder 16 GBit/s) die Flexibilität, in der Zukunft eine Erweiterung auf 32 GBit/s vorzunehmen.

Hauptmerkmale

Fibre Channel-Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit für All-Flash-Arrays
- Der HPE SN6620C Fibre Channel Switch der C-Serie bietet eine konstante Leistung von 32 GBit/s mit geringer Latenz bei allen FC-Anschlüssen am Switch.
- Bietet eine bessere Leistung mit einer aggregierten Bandbreite von 1.536 GBit/s für wachsende und dynamische Workloads.
- Unterstützt die Leistung und Skalierbarkeit, die für die Bereitstellung eines dedizierten, eigenständigen FC-SANs erforderlich sind, das sowohl Initiatoren als auch Targets ohne die Notwendigkeit für weitere Switch-Infrastruktur verbindet.
- Basierend auf dem gleichen 32 GBit/s Hochleistungs-ASIC, der auch dem HPE SN8500C 32 GBit/s Fibre Channel Director-Portfolio der C-Serie zugrunde liegt.
- Für FC-NVMe vorbereiteter SAN-Switch mit erweiterten Puffer-zu-Puffer-Credits (Buffer-to-Buffer, B2B) zur Verbindung sowohl von Storage- als auch von Hostanschlüssen mit FC-Linkverschlüsselung.

Mehr Flexibilität
- Der HPE SN6620C Fibre Channel Switch der C-Serie bietet die Option, in der Einstiegsvariante nicht mehr als 24 FC-Anschlüsse mit 32 GBit/s bereitzustellen, die in Schritten von 8 Anschlüssen bis auf 48 Anschlüsse erhöht werden können.
- Ermöglichen Benutzern die Bereitstellung mit optischen Schnittstellen für 32 GBit, 16 GBit oder 8 GBit, um ihrem Budget Rechnung zu tragen und gleichzeitig voll auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
- Gesteigerte Skalierbarkeit der Fabric bietet mehr Flexibilität für eine Vielzahl von SAN-Architekturen.

Einfache Verwaltbarkeit
- Der HPE SN6620C Fibre Channel Switch der C-Serie unterstützt erweiterte Diagnosefunktionen, wie ISL- (Inter-Switch-Link) und HBA-Diagnose (Host-Bus-Adapter), das Lesen von Diagnoseparametern, Lichtsignale an Linkkabeln (Link Cable Beacon) und Funktionen für erhöhte Zuverlässigkeit, wie FEC (Forward Error Correction) an HBA-Anschlüssen.
- Die Cisco® Data Center Network Manager (Essentials Edition) Software, die im Lieferumfang des Switches enthalten ist, stellt ein zentrales Managementtool mit aufgabenbasierten Assistenten bereit, die die Verwaltung von Switches und Fabrics vereinfacht. Weitere hoch entwickelte Funktionen stehen in der lizenzierten DCNM-Version zur Verfügung, die separat erworben werden kann.
- Konsolidieren von separaten physischen SAN-Fabrics in eine große Fabric für ein einfaches Management und geringere Gesamtbetriebskosten.
- SAN Insights der HPE C-Serie (Cisco SAN Analytics) bietet umfassende Einblicke in I/O-Datenverkehr zwischen der Rechen- und der Speicherinfrastruktur. Diese Informationen werden zusätzlich zur bereits verfügbaren Transparenz von einzelnen Ports, Switches, Servern, virtuellen Maschinen und Speicher-Arrays erhalten.

Intelligente Netzwerkdienste für SAN
- Der HPE SN6620C Fibre Channel Switch der C-Serie unterstützt die Erkennung und Isolation von verlangsamten Geräten, VSAN-Technologie, Zugriffssteuerungslisten für Hardware-basierte intelligente Frame-Verarbeitung, Smart Zoning und verschiedene weitere Services.
- Stellt Sichtbarkeit für alle virtuellen Computer, die auf die Storage-LUNs in der Fabric zugreifen, und eine End-to-End-Sicht für Analysezwecke bereit.
- Bietet leistungsstarke REST- (Representational State Transfer) und NX-API-Funktionen, um ein flexibles und schnelles Programmieren von Dienstprogrammen für das SAN zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Storage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28.757,67*
€ 28.988,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28.785,79*
€ 29.016,04*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 29.304,01*
€ 29.530,25*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.530,25*
€ 35.141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.453,05*
€ 35.049,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.304,01*
€ 34.871,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.