Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Abdeckplane 418x230cm PVC oval schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway Abdeckplane 418x230cm PVC oval schwarz
Bestway Abdeckplane 418x230cm PVC oval schwarz
Artikel-Nr.:
     832-436764
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     58425
EAN/GTIN:
     6942138951752
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
- Passend für ovale Power SteelTM Frame Pools mit einer Größe von 4,24m x 2,50m x 1,00m (13,91’ x 8,20’ x 39,5”)
- PVC-Material
- Einschließlich seilen zur befestigung der Abdeckung
- Abflussöffnungen, um Wasseransammlungen zu vermeiden
- Inhalte: Eine Pool-Abdeckung
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Pool Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.