Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power SSD-Gehäuse LC-M2-C-Multi-RGB (NVMe & SATA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power SSD-Gehäuse LC-M2-C-Multi-RGB (NVMe & SATA)
LC-Power SSD-Gehäuse LC-M2-C-Multi-RGB (NVMe & SATA)
Artikel-Nr.:
     832-436482
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M2-C-MULTI-RGB
EAN/GTIN:
     4260070129735
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
weight:
0.246 kg
height:
0.050 m
width:
0.080 m
depth:
0.160 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 20,91*
€ 28,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,84*
€ 28,33*
€ 4,50*
ab € 20,93*
€ 28,37*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,74*
€ 29,40*
€ 5,90*
ab € 23,21*
€ 31,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.