Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 2U 12x 3.5" hot-swap drive bay 2x800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-432839
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826BAC12-R802LPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 980,84*
€ 1.082,88*
Frei Haus
ab € 1.048,31*
€ 1.161,54*
Frei Haus
ab € 1.051,48*
€ 1.161,55*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,88*
€ 1.288,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,14*
€ 1.278,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,61*
€ 1.243,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,23*
€ 1.211,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,84*
€ 1.167,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.