Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-432163 Herst.-Nr.: 881700 EAN/GTIN: 9414202887009 |
| |
|
| | |
| Sistema KLIP IT PLUS Frischhaltedose | 2,2 l | auslaufsichere, stapelbare und luftdichte Vorratsdose mit Deckel | geeignet für Kühl-/Gefrierschrank | BPA-freier Kunststoff Sorgen Sie mit der Sistema KLIP IT PLUS Reihe für Ordnung in Ihrer Küche. Dank der modularen, stapelbaren Formen können Sie den Platz in Ihrer Speisekammer sowie dem Kühl- und Gefrierschrank bestmöglich ausnutzen, wobei die versetzten unteren Kanten für eine noch platzsparendere Aufbewahrung sorgen. Die integrierte, auslaufsichere Versiegelung gewährleistet, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben. Füllen Sie einfach den Behälter und schließen Sie die unverwechselbaren, leicht verriegelbaren Clips von Sistema. Die Behälter sind geeignet für die Spülmaschine (im obersten Fach), die Mikrowelle (ohne Deckel) und die Aufbewahrung im Kühl-/Gefrierschrank. Entwickelt und hergestellt in Neuseeland. Phthalat- und BPA-frei. • Kompakte, stapelbare, auslaufsichere Aufbewahrungsbehälter für Lebensmittel • Der Deckel mit leicht verriegelbaren Clips und breiterer, auslaufsicherer Versiegelung hält Ihre Lebensmittel länger frisch • Das modulare Design lässt sich platzsparend aufbewahren • Geeignet für Spülmaschine (oberstes Fach), Mikrowelle (ohne Deckel) und die Aufbewahrung im Kühl-/Gefrierschrank • Entwickelt und hergestellt in Neuseeland, Phthalat- und BPA-frei Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.221 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Haushalts-Gefrierbehälter, Haushalts-Gefrierboxen, Haushalts-Gefrierdosen, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, frischhalte-box pp, universal vorratsboxen, frischhaltedose 2l, Vorratsbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,80* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,94* | € 7,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,84* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|