Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR AS-550W Netzteil 550W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUSTOR AS-550W Netzteil 550W
Artikel-Nr.:
     832-431654
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     92P04-W5501
EAN/GTIN:
     4710474838387
Suchbegriffe:
Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.