Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD DECT Bundlepaket (3x WS-500S, 3x M-710, 2x M-730)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald DECT Bundlepaket 3x WS-500S M-710 M-730
Auerswald DECT Bundlepaket 3x WS-500S M-710 M-730
Artikel-Nr.:
     832-431021
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     81145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Telefon
Weitere Informationen:
weight:
3.100 kg
height:
0.220 m
width:
0.300 m
depth:
0.400 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 863,92*
€ 957,69*
4 Tage
59
€ 1,00*
ab € 877,21*
€ 979,67*
3 Tage
8
€ 6,00*
ab € 913,52*
€ 1.012,95*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,69*
€ 1.139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,37*
€ 1.128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,70*
€ 1.090,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,17*
€ 1.065,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,92*
€ 1.028,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.