Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ESP P7012 /INTEL STD MANAGEA/ PS GOLD 280W/CORE I5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ESP P7012 /INTEL STD MANAGEA/ PS GOLD 280W/CORE I5
Artikel-Nr.:
     832-425396
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MFA:P7012P0026DE
EAN/GTIN:
     4065221919681
Suchbegriffe:
Fujitsu Integration
Weitere Informationen:
weight:
7.920 kg
height:
0.300 m
width:
0.440 m
depth:
0.500 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,59*
€ 845,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,62*
€ 831,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,51*
€ 814,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,20*
€ 792,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,91*
€ 750,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.