Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-424291 Herst.-Nr.: 88887335 EAN/GTIN: 4260455646420 |
| |
|
|  |  |
 | Das IPC 3U-3508 ist das perfekte Storage Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.
So bietet das 3U-3508 die Möglichkeit ein ATX Netzteil zu verbauen, sowie bis zu acht 2,5“/3,5“ Hot Plug Festplatten, zwei 2,5“ und zwei externe 5,25“ Laufwerke. Mainboards können bis zur Standard-ATX Größe eingebaut werden. Zusätzlich ist das Gehäuse serienmäßig mit zwei 80mm Lüftern und gelochten Slotblechen ausgestattet.
Die beiden serienmäßigen USB 3.0-Frontanschlüsse runden das Gesamtpaket ab. Weitere Informationen:  |  | weight: | 12.445 kg | height: | 0.250 m | width: | 0.575 m | depth: | 0.660 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 135,09* | € 170,72* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 146,05* | € 181,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 146,44* | € 181,06* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 152,26* | € 187,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 164,20* | € 198,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|