Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks cnWave 60GHz V2000 Client Node with EU cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks cnWave 60GHz V2000 Client Node 30W
Cambium Networks cnWave 60GHz V2000 Client Node 30W
Artikel-Nr.:
     832-423338
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C600500C031A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wireless Network
Weitere Informationen:
weight:
2.610 kg
height:
0.300 m
width:
0.200 m
depth:
0.245 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 611,90*
€ 696,04*
3 Tage
48
€ 6,00*
ab € 616,07*
€ 696,05*
Frei Haus
ab € 638,90*
€ 722,57*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,04*
€ 828,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,89*
€ 813,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,62*
€ 788,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,90*
€ 728,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.