Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WL-Router ZenWiFi XD4 Plus AX1800 3er schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS WL-Router ZenWiFi XD4 Plus AX1800 3er schwarz
ASUS WL-Router ZenWiFi XD4 Plus AX1800 3er schwarz
Artikel-Nr.:
     832-421955
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07M0-MO3C50
EAN/GTIN:
     4711081760238
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Abdeckung für das ganze Haus
Das ZenWiFi XD4 Plus System besteht aus einem ASUS AX1800 WiFi 6 Router mit einzigartigen Technologien, die Ihnen superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen ermöglichen - innerhalb oder außerhalb Ihres Hauses!

WiFi 6
Echtes 8K-Streaming
ZenWiFi XD4 Plus bringt Ihr WLAN auf Hochtouren! Mit einer Gesamtbandbreite von bis zu 1800 Mbit/s ist er bis zu 1,4 Mal schneller als WiFi 5-Router.

Platzsparendes Design
Wird mit Befestigungslöchern und einem Schraubenpaket geliefert. Das Gerät kann an der Wand montiert oder irgendwo im Haus aufgestellt werden - Sie haben die Wahl.

Stabileres WLAN mit kabelgebundenen Verbindungen zwischen ZenWiFi-Hubs
Wenn Sie Ethernet-Anschlüsse in Ihren Wänden haben, können Sie den ZenWiFi XD4 Plus so einstellen, dass er Ethernet-Backhaul verwendet und alle WiFi-Bänder für Ihre drahtlosen Geräte reserviert, um eine noch stabilere und zuverlässigere Vernetzung zu gewährleisten.

Einfachere Einrichtung als je zuvor
ZenWiFi XD4 Plus einschalten
Erstellen Sie einen WiFi-Netzwerknamen und ein Administratorkonto
Nach nur 3 Minuten Wartezeit sind Sie fertig!

Was macht die Einrichtung des ZenWiFi XD4 Plus so einfach?
Einmalige Einrichtung, mit automatischer Synchronisierung für alle Hubs in jedem Paket Schalten Sie den XD4 Plus einfach ein und folgen Sie den Anweisungen in der App - die Einrichtung ist ganz einfach!

Machen Sie das Internet zu einem sichereren Ort für alle
AiProtection Classic mit Kindersicherung ist lebenslang kostenlos. Sie können sich darauf verlassen und haben über die mobile App alles im Blick, was in Ihrem Netzwerk passiert.

Sicheres Surfen mit einem Klick
Das Internet kann unangemessene Inhalte, aufdringliche Werbung oder andere Gefahren und Sicherheitsrisiken enthalten. ASUS Safe Browsing hilft Ihnen, unerwünschte Inhalte mit einem Fingertipp zu blockieren - ohne zusätzliche Anwendungen. Seine leichtgewichtige DNS-basierte Filterung beeinträchtigt die Leistung des Routers nicht. Es kann sogar explizite Inhalte aus den Suchmaschinenergebnissen filtern, um Ihre Kinder online zu schützen.

Instant Guard macht öffentliches WLAN sicher
ASUS Instant Guard nutzt die Leistung Ihres ZenWiFi AX Hybrid, um alle öffentlichen WLAN-Verbindungen, die Sie nutzen, mit felsenfester VPN-Sicherheit zu versehen. Es hilft, Ihre privaten Informationen wie Kreditkartendaten, Geschäftsdaten, E-Mails und mehr zu schützen.

Smarte Looks für smarte Häuser
Der ZenWiFi XD4 Plus funktioniert perfekt mit Smart-Home-Diensten - einschließlich Alexa-Fähigkeiten und IFTTT - und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, passend zu Ihrer Einrichtung.

AiMesh-Technologie
Auch Nicht-Experten können die AiMesh-Technologie schnell einrichten, während erfahrene Benutzer die umfassenden erweiterten Netzwerkfunktionen zu schätzen wissen werden.
Weitere Informationen:
weight:
1.800 kg
height:
0.120 m
width:
0.240 m
depth:
0.290 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Router
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 149,71*
€ 183,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 149,23*
€ 184,00*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 149,95*
€ 184,59*
€ 5,95*
ab € 155,93*
€ 188,87*
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 164,02*
€ 195,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.