Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods (3.Generation) mit Ladecase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple AirPods (3.Generation) mit Ladecase
Apple AirPods (3.Generation) mit Ladecase
Artikel-Nr.:
     832-420453
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPNY3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253324171
Suchbegriffe:
AirPods
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Neues Design
AirPods sind leicht und haben eine konturierte Pass­form. Sie sitzen genau im richtigen Winkel – für angenehmes Tragen und um Audio perfekt in dein Ohr zu bringen. Das untere Ende ist 33 % kürzer als bei den AirPods (2. Generation) und hat einen Druck­sensor, mit dem du Musik und Anrufe steuern kannst.

3D Audio mit dynamischem Head Tracking
Der Sound wird überall um dich herum platziert. So bekommst du ein drei­dimensionales Hör­erlebnis für Musik, Fernseh­sendungen und Filme, in das du ganz eintauchen kannst. Gyro‑ und Beschleunigungs­sensoren in den AirPods arbeiten zusammen, um deine Kopf­bewegungen zu verfolgen – damit es so klingt, als wärst du im Zentrum von Songs und Szenen.

Adaptiver EQ
Die Musik wird automatisch an deine Ohrform angepasst. Nach innen gerichtete Mikrofone erfassen, was du hörst, und passen die niedrigen und mittleren Frequenzen an. So werden die feinsten Details in jedem Song wiedergegeben.

Längere Batterielaufzeit
Die AirPods haben verglichen mit den AirPods (2. Generation) eine Stunde mehr Batterie­laufzeit. Damit ist bis zu 6 Stunden Wiedergabe und bis zu 4 Stunden Sprechdauer möglich. Nur 5 Minuten Aufladen reichen für etwa eine Stunde Wiedergabe oder Sprechdauer. Und das Lightning Ladecase ermöglicht insgesamt bis zu 30 Stunden Wiedergabe.

Schutz vor Schweiß und Wasser
Die AirPods und das Lightning Ladecase sind unter IPX4 klassifiziert und vor Wasser und Schweiß geschützt – so kannst du sie bei Regen und harten Trainings tragen.

Absolut magisch
Das Setup ist ganz leicht – nimm sie einfach aus dem Case und sie sind einsatzbereit. Wechsle automatisch zwischen deinen Apple Geräten. Die In‑Ear Erkennung unterscheidet zwischen deinem Ohr und anderen Oberflächen. Mit dem Feature zur Ankündigung von Mitteilungen kannst du dir von Siri deine Mitteilungen vorlesen lassen. Und mit der Audiofreigabe lassen sich Songs oder Sendungen einfach mit einer weiteren Person zwischen zwei AirPods Paaren teilen.

Weitere Informationen:
weight:
0.181 kg
height:
0.035 m
width:
0.100 m
depth:
0.100 m
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
pro Stück
€ 9,50*
ab € 143,32*
€ 169,14*
1 Tag
138
pro Stück
€ 7,50*
ab € 145,06*
€ 171,07*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 145,42*
€ 171,18*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 145,99*
€ 172,86*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 150,88*
€ 177,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLQC3ZD/A
ab € 810,54*
Zubehör
Apple
MLK53ZD/A
ab € 868,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.