| |
|
| Artikel-Nr.: 832-420250 Herst.-Nr.: 23049 EAN/GTIN: 4260414182549 |
| |
|
| | |
| Der von den Alliierten als Heavy Tank Killer klassifizierte Jagdpanzer V 'Jagdpanther' galt im Zweiten Weltkrieg als der wohl beste und erfolgreichste Jagdpanzer. Im Januar 1944 begann die Serienproduktion, im Juni 1944 wurde der Jagdpanther erstmalig eingesetzt. Allerdings erschien er aber nicht mehr in ausreichender Zahl auf dem Schlachtfeld, um noch kriegsentscheidend zu sein. Er war mit einer 8,8-cm L/71 Kanone des Königstigers sowie einem 7,92mm Bug-MG bewaffnet. Während der Ardennen-Offensive setzten Jagdpanther eine große Anzahl alliierter Panzer außer Gefecht. Die AMEWI Edition ist ein originalgetreuer Nachbau im Maßstab 1:16. RTR - ready to run. Mit Metallgetriebe und Metallketten. Der Panzer verfügt zudem auch über eine Rauch- und Soundfunktion. Die Lieferung erfolgt in einer hochwertigen Holzbox. Jeder (!) Panzer wird vor der Auslieferung auf Funktionalität und Vollständigkeit getestet. Checkliste liegt bei. Weitere Informationen: | | weight: | 10.789 kg | height: | 0.280 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.700 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RC Panzer |
| | |
| |