Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-419091 Herst.-Nr.: 10255599 EAN/GTIN: 4008600398516 |
| |
|
| | |
| NUK Action Cup - Trinken lernen in Aktion Der NUK Action Cup eignet sich perfekt für Babys und Kleinkinder, deren Bewegungsdrang und Aktionsradius mit jedem Tag größer werden. Der flexible und ausgesprochen weiche Trinkhalm macht jede Aktivität mit. Er ermöglicht leichtes Trinken und ist dabei besonders sanft zu Gaumen und Zahnfleisch. Für den Transport verschwindet der Halm mit einem Dreh im Deckel. So kann er weder auslaufen noch verschmutzen. NUK Action Cup – Cooler Trinkhalm. Volle Action Der Cup ist aus einem hochwertigen und robusten Material hergestellt, 100% BPA frei und mit niedlichen Motiven bedruckt. Er besteht aus extra wenigen Einzelteilen, die sich im Handumdrehen auseinander- und wieder zusammenbauen lassen. Alle Teile sind leicht und effektiv zu reinigen. Vierfältige Auswahl – Trinken lernen, wie du magst Juhu – wir lernen Trinken! Selbstständiges Trinken ist einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung von Babys – und ganz schön schwierig. Die Kleinen brauchen dafür viel Geduld und Geschick. Wir möchten sie beim Lernen unterstützen und haben dafür die NUK Evolution Cups entwickelt: Trinklernbecher, die mitwachsen, in zwei Größen und mit unterschiedlichen Trinkaufsätzen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.122 kg | height: | 0.130 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.090 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Kindertrinklerntasse, Stehauftasse, Trinklerntasse, kaffeetasse 23 cl, kaffee obere, Trinkbecher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,12* | € 11,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,00* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|