Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUK Trinklernbecher Magic Cup 360°-Trinkrand 230ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NUK Trinklernbecher Magic Cup 360°-Trinkrand 230ml rot
NUK Trinklernbecher Magic Cup 360°-Trinkrand 230ml rot
Artikel-Nr.:
     832-419053
Hersteller:
     NUK
Herst.-Nr.:
     10255603
EAN/GTIN:
     4008600398462
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
NUK Magic Cup – Trinken lernen ist Magie Der NUK Magic Cup ermöglicht Kindern das Trinken wie die Großen. Denn der 360°-Trinkrand fördert und trainiert das Trinken von allen Seiten – ganz ohne Griffe und fast wie ein normaler Becher. Der einzige „magische“ Unterschied: Der Becher kann nicht auslaufen. Eine Silikonscheibe dichtet den Aufsatz innen ab. Kinderleicht ist das Trinken trotzdem: Ihr Kind muss nur etwas am Becherrand saugen. Und damit der NUK Magic Cup auch unterwegs sauber und sicher bleibt ist, schützt ihn ein zusätzlicher Deckel. NUK Magic Cup – Echter Becher für große Kleine Der Cup ist aus einem hochwertigen und robusten Material hergestellt, 100% BPA frei und mit niedlichen Motiven bedruckt. Er besteht aus extra wenigen Einzelteilen, die sich im Handumdrehen auseinander- und wieder zusammenbauen lassen. Alle Teile sind leicht und effektiv zu reinigen. Vierfältige Auswahl – Trinken lernen, wie du magst Juhu – wir lernen Trinken! Selbstständiges Trinken ist einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung von Babys – und ganz schön schwierig. Die Kleinen brauchen dafür viel Geduld und Geschick. Wir möchten sie beim Lernen unterstützen und haben dafür die NUK Evolution Cups entwickelt: Trinklernbecher, die mitwachsen, in zwei Größen und mit unterschiedlichen Trinkaufsätzen.
Weitere Informationen:
weight:
0.130 kg
height:
0.088 m
width:
0.090 m
depth:
0.130 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,46*
€ 11,50*
8 Tage
52
€ 5,00*
ab € 9,41*
€ 14,02*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.