Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUK Trinklernset mit drei Trinkaufsätzen lila/rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUK Trinklernset mit drei Trinkaufsätzen lila/rosa
NUK Trinklernset mit drei Trinkaufsätzen lila/rosa
Artikel-Nr.:
     832-418721
Hersteller:
     NUK
Herst.-Nr.:
     10255637
EAN/GTIN:
     4008600406204
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
NUK Evolution Cups – Trinklernbecher, die jeden Entwicklungsschritt mitgehen Juhu – wir lernen Trinken! Selbstständiges Trinken ist einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung von Babys – und ganz schön schwierig. Die Kleinen brauchen dafür viel Geduld und Geschick. Wir möchten sie beim Lernen unterstützen und haben dafür die NUK Evolution Cups entwickelt: Trinklernbecher, mit unterschiedlichen Trinkaufsätzen, die mit dem Kind mitwachsen. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten bietet dieses Bechersortiment für jeden Entwicklungsschritt den passenden Becher. Jeder Aufsatz ist so gestaltet, dass er zu einer jeweils anderen Lernphase passt und sich mit zunehmenden Fähigkeiten der Babys mühelos austauschen lässt. So erhalten die Kleinen immer die Förderung, die sie gerade brauchen. NUK Trainer Cup mit weicher Trinktülle für Kinder ab 6 Monate Was vorher ein Trinksauger war, wird nun zur weichen Tülle, die besonders sanft zu Zahnfleisch und Gaumen ist. Das erleichtert den Übergang vom Fläschchen. Die ergonomisch geformten Griffe ermöglichen den Kleinen zudem das mühelose Halten des Bechers mit der ganzen Hand oder den Fingern. Und damit es dabei zu keinen Überschwemmungen kommt, ist der NUK Trainer Cup natürlich 100% auslaufsicher. Ein zusätzlicher Deckel sorgt außerdem für den sauberen und sicheren Transport des Cups. NUK Magic Cup mit 360°-Trinkrand für Kinder ab 8 Monate Der Magic-Aufsatz ermöglicht Kindern das Trinken wie die Großen. Denn der 360°-Trinkrand fördert und trainiert das Trinken von allen Seiten – ganz ohne Griffe und fast wie ein normaler Becher. Der einzige „magische“ Unterschied: Der Becher kann nicht auslaufen. Eine Silikonscheibe dichtet den Aufsatz innen ab. Kinderleicht ist das Trinken trotzdem: Das Kind muss nur etwas am Becherrand saugen. Und damit der NUK Magic Cup auch unterwegs sauber und sicher bleibt ist, schützt ihn ein zusätzlicher Deckel. NUK Action Cup mit extraweichem Trinkhalm für Kinder ab 12 Monate Der NUK Action Cup eignet sich perfekt für Babys und Kleinkinder, deren Bewegungsdrang und Aktionsradius mit jedem Tag größer werden. Der flexible und ausgesprochen weiche Trinkhalm macht jede Aktivität mit. Er ermöglicht leichtes Trinken und ist dabei besonders sanft zu Gaumen und Zahnfleisch. Für den Transport verschwindet der Halm mit einem Dreh im Deckel. So kann er weder auslaufen noch verschmutzen.
Weitere Informationen:
weight:
0.314 kg
height:
0.010 m
width:
0.024 m
depth:
0.019 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.