Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP NAS ES1686DC-2142NT-128G CTO CTOPR202202524 (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-418502
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     CTOPR202202524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS-Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52.520,49*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52.546,49*
€ 62.530,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52.520,49*
€ 62.499,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.