Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AiO E16 E1600WKAT-BD030M 15.6" N4500/4GB/128GB ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS AiO E16 E1600WKAT-BD030M 15.6" N4500/4GB/128GB ohne OS
ASUS AiO E16 E1600WKAT-BD030M 15.6" N4500/4GB/128GB ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-414636
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M00260
EAN/GTIN:
     4711081985693
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Tablet
Asus Tablet-PCs
Asus TabletPCs
Weitere Informationen:
weight:
3.403 kg
height:
0.130 m
width:
0.350 m
depth:
0.570 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 368,77*
€ 408,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 370,13*
€ 411,78*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,15*
€ 421,33*
4 Tage
46
€ 1,00*
ab € 397,18*
€ 439,48*
Frei Haus
ab € 404,61*
€ 448,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,53*
€ 469,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.