Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-411105 Herst.-Nr.: DK-1P32-075 EAN/GTIN: 4016032481409 |
| |
|
| | |
| DIGITUS DK-1P32-075 hochwertiges und flexibles KFZ-Ladekabel, welches in 7,5 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet
- Plug-and-Play: Einfaches Verbinden an der heimischen Wallbox sowie an öffentlichen Ladestationen - Sicherheit und Langlebigkeit: Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto - Kompatibilität: Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen, Elektroautos und Hybriden des Typs 2 (IEC 62196-2) - Leicht und flexibel: Einfach im Kofferraum zu verstauen oder in der Garage aufzuhängen - Laden: Unterstützt den Ladevorgang 1-phasig bis max. 7,4kW - Zertifizierung: CE-zertifiziert durch den TÜV
Das DIGITUS DK-1P32-075 KFZ-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 135,53* | € 160,43* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 136,37* | € 160,44* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,00* | € 162,36* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 139,79* | € 164,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 148,81* | € 174,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|