Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-410262 Herst.-Nr.: 31291 EAN/GTIN: 4002888312912 |
| |
|
|  |  |
 | Die robusten Ladekabel von Lindy bieten einen sicheren und effektiven Ladevorgang für eine Vielzahl von Geräten und vermeiden zusätzlich herkömmliche Probleme wie Kabelbruch oder zu lange Ladezeiten. Die Kombination aus Aramid- und HMPE-Fasern dienen dem Schutz des Kabels und wird sowohl im militärischen Bereich als auch bei der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt. Zudem wird dadurch verhindert, dass die Kabel beim normalen, alltäglichen Einsatz zerstört werden. Der spezielle Knickschutz ermöglicht eine längere Haltbarkeit und verhindert das Reißen oder Aufspalten des Kabels. Erst nach über 100.000 Biegungen können Schäden am Kabel auftreten. Der komplette Aufbau des USB 2.0 auf Lightning Kabels vom Kupfer bis zum Kabelmantel führt zu hoher Qualität und kurzen Ladezeiten von iPhones, iPads und anderen Apple Geräte. Das Kabel wird mit einem Klettband ausgeliefert, wodurch beim Transport Kabelverwicklungen vermeidet werden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.047 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.123 m | depth: | 0.103 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,88* | € 15,35* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,81* | € 16,57* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,76* | € 18,02* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,11* | € 18,31* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 13,33* | € 18,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|