Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WL-Router ZenWiFi Pro ET12 AX11000 1er Set Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS WL-Router ZenWiFi Pro ET12 AX11000 1er Set Schwarz
ASUS WL-Router ZenWiFi Pro ET12 AX11000 1er Set Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-404244
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05Z0-MO3A10
EAN/GTIN:
     4711081440192
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Größere Reichweite bei höherer Geschwindigkeit
ZenWiFi Pro ist das neue Paradigma für Whole-Home-Mesh-WiFi, das Leistung und Schönheit in einem perfekt ausgewogenen Paket vereint. In Verbindung mit dem ASUS WiFi 6E-Ökosystem hebt es die Produktivitäts- und Unterhaltungsmöglichkeiten Ihres gesamten Heimnetzwerks auf die nächste Stufe.

Mehr Streams, mehr Bandbreite
ZenWiFi Pro ET12 ist ein 12-Stream-Gerät mit einer kombinierten Gesamtdatenrate von bis zu 11000 Mbit/s. Dies steigert die Kapazität für das Senden und Empfangen von Daten an eine große Anzahl von Geräten gleichzeitig, reduziert tote Zonen und verleiht dem ZenWiFi Pro ET12 einen Leistungsvorsprung für die am meisten genutzten Heimnetzwerke.

RangeBoost Plus
ASUS RangeBoost Plus ist die neueste und leistungsstärkste Version unserer bekannten RangeBoost-Technologie und verbessert die Abdeckung für alle Ihre WLAN-Geräte, einschließlich älterer Geräte. Mit einem Broadcom WiFi-Chipsatz der nächsten Generation und einer 2,0 GHz 64-Bit-Quad-Core-CPU nutzt RangeBoost Plus mehrere exklusive ASUS-Technologien, um die Reichweite und Abdeckung des WiFi-Signals um bis zu 38 %* zu verbessern.

*Gemessen mit einem WiFi 6-Client, der mit 200 Mbit/s an einen WiFi 6-Router mit RangeBoost Plus angeschlossen ist, im Vergleich zum gleichen WiFi 6-Client, der mit 200 Mbit/s an einen WiFi 5-Router ohne RangeBoost Plus angeschlossen ist.

Einfache Skalierbarkeit für flexibles Networking
Mit ASUS AiMesh ist es einfach, zusätzliche Nodes für eine verbesserte Abdeckung oder neue Funktionen hinzuzufügen - fügen Sie einfach einen beliebigen AiMesh-kompatiblen Router hinzu!

Zwei 2.5G LAN- und WAN-Anschlüsse
Der ZenWiFi Pro ET12 verfügt sowohl über einen 2,5G-LAN-Anschluss als auch über einen 2,5G-WAN-Anschluss, sodass Sie von einem kompatiblen ISP bis hin zu Ihren kompatiblen kabelgebundenen Geräten die volle Geschwindigkeit von 2,5 Gbit/s genießen können.

Neues 6-GHz-Band für stabiles Backhaul
die 5-GHz- und 2,4-GHz-Bänder werden durch die wachsende Zahl von Heimgeräten immer stärker beansprucht. Das neue 6-GHz-Band ist ausschließlich für WiFi 6E-Geräte reserviert, so dass es zu keinen Störungen durch andere ältere Geräte kommt. Dies macht es ideal für den Einsatz als stabile Backhaul-Verbindung. Sie können auch das kabelgebundene Ethernet für die Backhaul-Verbindung zwischen den Knoten auswählen. Alternativ können Sie auch den automatischen Modus wählen und ZenWiFi Pro ET12 die beste Verbindungsart auf der Grundlage Ihrer Umgebung wählen lassen. Sie haben immer die Wahl!

Entwickelt für Performance
ZenWiFi Pro ET12 wurde entwickelt, um maximale WLAN-Leistung zu liefern - mit einem um bis zu 18%* verbesserten Durchsatz - dank des neuesten Broadcom WiFi-Chipsatzes und der CPU. Die acht externen Antennen sind sorgfältig in dem speziellen transparenten Fach auf der Oberseite des Routers angeordnet und abgewinkelt, um Interferenzen zu minimieren und die Signalabdeckung zu maximieren.
*Die Daten werden mit denen der früheren WiFi 6-Plattform verglichen.

Kommerzielle Sicherheit für Ihr Zuhause
Die Sicherheit Ihres Heimnetzwerks ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie mehrere Geräte angeschlossen haben, insbesondere wenn es in Ihrem Netzwerk Geräte ohne Virenschutz gibt, wie z. B. IoT-Geräte. ZenWiFi Pro ET12 beinhaltet lebenslanges kostenloses AiProtection Pro, einschließlich fortschrittlicher Kindersicherung, und verwendet außerdem das neueste WPA3-Sicherheitsprotokoll.

Mehr Privatsphäre, überall
Instant Guard ermöglicht Ihnen mit nur einem Klick einen sicheren Internetzugang über ZenWiFi Pro ET12 von jedem Ort der Welt aus, dank der verschlüsselten VPN-Technologie. Mit ZenWiFi Pro ET12 können Sie Ihr Heimnetzwerk überallhin mitnehmen - und sich von webbasierten VPNs von Drittanbietern verabschieden!
Weitere Informationen:
weight:
3.313 kg
height:
0.170 m
width:
0.280 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Router
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 297,93*
€ 335,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 299,94*
€ 337,56*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 300,40*
€ 339,56*
5 Tage
34
€ 1,00*
ab € 323,36*
€ 362,75*
Frei Haus
ab € 324,26*
€ 363,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,39*
€ 388,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.