Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securepoint 19" Rackmount-Kit Premium für RC200 G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Securepoint 19" Rackmount-Kit Premium für RC200 G5
Securepoint 19" Rackmount-Kit Premium für RC200 G5
Artikel-Nr.:
     832-403228
Hersteller:
     Securepoint
Herst.-Nr.:
     SP-UTM-11721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19" Zubehör
Mit Ausführungen der 4 LAN Ports, des SFP-Ports und Halterung für bis zu 2 Netzteile, ausschließlich für die neue Hardware-Generation ""G5"" konzipiert.
Weitere Informationen:
weight:
1.318 kg
height:
0.110 m
width:
0.205 m
depth:
0.240 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 140,30*
€ 176,76*
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 176,77*
Frei Haus
ab € 144,79*
€ 182,36*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.