Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server Geh Super Micro 1U/1x200W/1x3.5" o.4x 2.5" SC510FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Gehäuse SuperChassis CSE-510FT-203B
Supermicro Gehäuse SuperChassis CSE-510FT-203B
Artikel-Nr.:
     832-402889
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-510FT-203B
EAN/GTIN:
     0672042323432
Suchbegriffe:
Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
5.445 kg
height:
0.170 m
width:
0.515 m
depth:
0.645 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,16*
€ 203,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 173,31*
€ 209,61*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.