Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoSafe 1520+ DISKLESS,feuerfestes+wasserdichtes NAS,2YR DRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IoSafe 1520+ DISKLESS,feuerfestes+wasserdichtes NAS,2YR DRS
Artikel-Nr.:
     832-401041
Hersteller:
     ioSafe
Herst.-Nr.:
     75302-3730-0200
EAN/GTIN:
     0673825433621
Suchbegriffe:
NAS-Speichersysteme
Weitere Informationen:
weight:
29.550 kg
height:
0.400 m
width:
0.495 m
depth:
0.530 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.466,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.583,28*
€ 3.074,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,40*
€ 3.036,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.487,65*
€ 2.960,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.466,40*
€ 2.935,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.