Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Snow Play Bob Speed pastell rot/3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Snow Play Bob Speed pastell rot/3+
Jamara Snow Play Bob Speed pastell rot/3+
Artikel-Nr.:
     832-400498
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     461110
EAN/GTIN:
     4042774467784
Suchbegriffe:
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Rodelschlitten
Schlitten
Bob Speed, ein Garant für sicheren und bequemen Rodelspaß. Das Leichtgewicht mit unter 1 kg darf auf keiner Schneepiste fehlen. Langlebiger und schlagzäher Kunststoff sorgt für ungetrübten Winterspaß über viele Jahre.

    Highlights
  1. Aerodynamische Bauweise für den perfekten Rodel-Spaß
  2. Bequeme, ergonomische Sitz-/Liegekuhle für optimale Rutschposition
  3. Schlagzäher Kunststoff
  4. Haltegriffe an beiden Seiten
  5. Seil mit Griff zum Ziehen
  6. Leichtgewicht, unter 1 kg
Weitere Informationen:
weight:
1.120 kg
height:
0.180 m
width:
0.590 m
depth:
0.780 m
Weitere Suchbegriffe: Wintersport Schlitten, schlitten kunststoff, schlitten, Spielwaren Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.