| |
|
| Artikel-Nr.: 832-389142 Herst.-Nr.: M408 EAN/GTIN: 4032153004082 |
| |
|
| | |
| Doppelter Spaß für Retro-Gamer! Die ARCADE Spieleklassiker sind zurück in einer einzigartigen Konsole. Mit den mitgelieferten Bausteinen baust Du sie ganz einfach in 4 verschiedene Retro-Designs um: als Arcade Automat, Konsole oder eines von zwei Handheld-Designs. Nostalgie pur! Die Spielekonsole verfügt über 200 Deiner Lieblings-Klassiker und versetzt Dich unmittelbar zurück in den Spielspaß Deiner Kindheit. Perfekt für Unterwegs. Die handliche und leichte Spielkonsole ist der perfekte Begleiter für Urlaub und unterwegs und beschäftigt Groß und Klein stundenlang. Die Geschenkidee für Kinder und Erwachsene: Einfach umzubauen und zu bedienen. Die 199 Bausteine sind kompatibel mit gängigen Bausteinen bekannter Hersteller. So sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.510 kg | height: | 0.190 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| |