Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree Apollo 2 WiFi 32 GB Schwarz Android-Tablet 25.7 cm (10.1 Zoll) 2 GHz MediaTek Android™ 10 1280 x 800 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2469729-BP
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     SN1ATP5B
EAN/GTIN:
     4711404023613
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Hannspree Tablet
Hannspree Apollo 2 WiFi 32 GB Schwarz Android-Tablet 25.7 cm (10.1 Zoll) 2 GHz MediaTek Android™ 10 1280 x 800 Pixel

Apollo SN1ATP5B Android-Tablet

Display: 25.7 cm 10.1 Zoll (1280 x 800 Pixel) WXGA+ Kapazitiv,Multitouch,TFT
Prozessor: MediaTek Mali G52
MT8168 (4 x 2 GHz)
Arbeitsspeicher: 3 GB DDR4-RAM
Speicherkapazität: 32 GB eMMC microSD Karte (bis 128 GB)
WiFi,HDMI™
Betriebssystem: Android™ 10

Ausstattung:
10.1” IPS Panel 25,65 cm
QuadCore CPU 64 bit mit bis zu 2 GHz
3 GB DDR-Ram
32 GB interner Speicher
Dual Band 2.4 + 5 GHz WLAN 802.11 a/b/g/n+ac
Anschlüsse: Type C USB 2.0 und Micro HDMI
3 Achsen Beschleunigungssensor und GPS
Android 10 mit Google Play

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 5000 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Arbeitsspeicher (Titel): 3 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 3 GB · Auflösung Frontkamera: 2 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 5 Megapixel · Betriebssystem (nur für Titel): Android 10.0 · Betriebssystem / Version: Android™ 10 · Betriebszeit (max.): 5 h · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Display-Auflösungsmodus: WXGA+ · Display-Diagonale (in Zoll): 10.1 Zoll · Display-Eigenschaften: Kapazitiv,Multitouch,TFT · Display-Format: 16:10 · GPS-Empfänger integriert: Ja · Gewicht: 880 g · Grafikkarten-Modell: Mali-G52 MP4 · Grafikkarten-Serie: ARM · Herstellerfarbe: Schwarz · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produktabmessung, Breite: 243.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 172.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.9 mm · Prozessor: Quad Core CPU MT8168 Cortex ARM A53 64 bit, up to 2.0 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Marke: MediaTek · Prozessor / Model: Mali G52
MT8168 · Prozessor / Serie: MediaTek · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro HDMI™,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Speicherkapazität: 32 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 128 GB) · Speichermedium: eMMC · Tablet-Besonderheiten: WiFi,HDMI™

Lieferumfang:
1x Power Adapter mit EU + UK Clips,1x USB-A auf USB-C™ Kabel (120cm),1x OTG Connector,Quick Start Guide,PU Protective Folio Case mit Stand

Weitere Suchbegriffe: Hannspree Tablet-PCs, Hannspree TabletPCs, Hannspree Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet pc android, tablet pc, 04711404023613, Hannspree, SN1ATP5B, Apollo 2, internet tablet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6 Tage
9999999999
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 163,69*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,49*
€ 167,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 137,73*
€ 170,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.