Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandberg RDX Quikstor 1 TB Cartridge SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tandberg RDX Quikstor 1 TB Cartridge SSD
Tandberg RDX Quikstor 1 TB Cartridge SSD
Artikel-Nr.:
     832-384625
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8877-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088771
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die Medien der RDX SSD Performance Line stellen die nächste Generation der RDX-Technologiefamilie dar und bieten die leistungsstarke Erweiterung des bestehenden RDX-Portfolios. Die hohe Übertragungsrate und der hohe Durchsatz von RDX SSD reduzieren Backup-Fenster um bis zu 50 % und ermöglichen schnelle Wiederherstellungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.251 kg
height:
0.068 m
width:
0.110 m
depth:
0.188 m
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band, RDX
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,92*
€ 217,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 188,27*
€ 219,90*
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 221,08*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 191,16*
€ 223,07*
Frei Haus
ab € 194,99*
€ 227,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.