Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD Telefon COMfortel M710 titangrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD Telefon COMfortel M710 titangrau
AUERSWALD Telefon COMfortel M710 titangrau
Artikel-Nr.:
     832-384575
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90241
EAN/GTIN:
     4019377902417
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Vielseitiges Mobilteil mit attraktivem Preis-Leistungsverhältnis

Das ideale Einsteigermodell in der IP-DECT-Welt trägt einen Namen: COMfortel M-710. Unglaublich vielseitig wurde das Mobilteil für den täglichen Einsatz im Büro optimiert. Dabei ist es durch seinen günstigen Preis besonders attraktiv für Installationen mit vielen Handgeräten.

Optimale Verbindungsmöglichkeiten via Micro-USB, 3,5-mm-Klinke und Bluetooth® erleichtern die Kopplung mit externen Geräten erheblich. Dank professioneller Business-Funktionen wie Vibrationsalarm und Audioprofilen kann Ihr Telefon ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden – egal ob im ruhigen Meeting oder in lautstarker Umgebung. Das große Display fördert nicht nur die bessere Lesbarkeit, sondern steigert auch die Produktivität.

Universell einsetzbares DECT-Telefon mit langem Durchhaltevermögen

Kratzsicher, desinfektionsmittelbeständig und eine lange Akkulaufzeit: Das macht das COMfortel M-710 zum idealen Begleiter für den Einsatz im Gesundheitswesen, ist aber auch für den Gebrauch in vielzähligen anderen Bereichen bestens geeignet. Das Mobilteil verfügt über einen Gürtelclip, sodass es ohne Probleme überallhin mitgeführt werden kann. Für den besonders hektischen Arbeitsalltag bieten wir außerdem die perfekte Lösung: Der optionale Professional Belt Clip garantiert dem COMfortel M-710 einen sicheren Halt, was die Lebensdauer des Mobilteils verlängert. Eine spezielle Funktionstaste, die beispielsweise als Alarmknopf eingesetzt werden kann, bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern mehr Sicherheit – ein Feature, auf das Sie nicht mehr verzichten wollen.

Seine Vielseitigkeit in unterschiedlichsten Umgebungen kann das COMfortel M-710 übrigens auch tatsächlich ausspielen: Denn die M-Serie erlaubt 250 Handteile an bis zu 60 Basisstationen mit nahtlosem Handover. Damit stellt es eine zukunftssichere Investition für wachsende Unternehmen dar und ist ein Garant für maximale Bewegungsfreiheit und Erreichbarkeit der Mitarbeiter auf dem Firmengelände.

Durch Zero-Touch-Provisioning in Kombination mit einem ITK-System von Auerswald ist der Aufwand für die Einrichtung dabei auch noch auf ein Minimum reduziert. So lassen sich der Aufwand bei der Konfiguration und Pflege des Telefonnetzwerks minimieren und dauerhaft Kosten sparen.

Besonderes Highlight: Das neue Leistungspaket Alarmierung, Messaging und Lokalisierung. Durch ein perfektes Zusammenspiel mit Alarmsystemen kann das COMfortel M-710 unterschiedlichste, der Situation angepasste Alarmtöne nutzen und Mitteilungen darstellen, aber auch in Notfällen seinen Standort mitteilen. Der neue, integrierte Alarmknopf verschafft Ihnen in gefährlichen Arbeitsumgebungen zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
weight:
0.363 kg
height:
0.075 m
width:
0.125 m
depth:
0.170 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
214
€ 2,90*
ab € 87,39*
€ 114,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 87,40*
€ 114,40*
€ 5,00*
ab € 89,12*
€ 116,19*
€ 4,70*
ab € 90,10*
€ 117,35*
€ 3,50*
ab € 91,08*
€ 118,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.