Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-383777 Herst.-Nr.: SXS2000/1000G EAN/GTIN: 0740617321340 |
| |
|
| | |
| Kingstons XS2000 Portable SSD nutzt die Geschwindigkeiten von USB 3.2 Gen 2x2, damit sie die Leistung der nächsten Generation in einem kompakten, externen Laufwerk liefern kann. Mit blitzschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000MB/s* sorgt die XS2000 für erhöhte Produktivität bei geringer Unterbrechung. Die XS2000 bietet Hochgeschwindigkeits-Speicheroptionen mit bis zu 2TB** für das blitzschnelle Auslagern und Bearbeiten von hochauflösenden Bildern, 8K-Videos und großen Dokumenten. Das Laufwerk ist zukunftssicher, um mit den Speicheranforderungen Schritt zu halten und ist mit den meisten Geräten sofort kompatibel. Die Verbindung erfolgt über USB-C®***, so können Content Creator überall über einen PC oder ein mobiles Gerät auf ihre Daten zugreifen. Egal, ob Sie zwischen Arbeit, Spiel und Hobbyprojekten wechseln, die XS2000 verfügt über eine abnehmbare, robuste Hülle und ist dank IP55-Zertifizierung**** wasser- und staubresistent und somit der perfekte Begleiter für Fotoshootings oder Abenteuer im Outdoor-Bereich.
USB 3.2 Gen 2x2 Performance Führende Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten bis 2.000MB/s*.
Bereit für Hochgeschwindigkeit Bis zu 4TB** für hochauflösende Bilder, 8K-Videos und große Dokumente.
Für Langlebigkeit gebaut Mit der mitgelieferten Gummihülle als wasserabweisend, staubabweisend**** und stoßfest getestet.
Tragbarkeit im Taschenformat Kleiner Formfaktor für einfache Datenspeicherung unterwegs. Weitere Informationen: | | weight: | 0.058 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 1tb, external hdd, external hard drives 1tb, Solid State Drives extern |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,10* | € 119,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,14* | € 121,24* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 96,17* | € 121,27* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 95,98* | € 123,62* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 99,54* | € 125,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|