Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks cnWave 60GHz V3000 Client Node Radio Only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cambium Networks cnWave 60GHz V3000 Client Node Radio Only
Cambium Networks cnWave 60GHz V3000 Client Node Radio Only
Artikel-Nr.:
     832-382877
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C600500C024A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wireless Network
Weitere Informationen:
weight:
3.756 kg
height:
0.020 m
width:
0.290 m
depth:
0.390 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 533,48*
€ 534,76*
3 Tage
10
€ 7,50*
ab € 633,45*
€ 705,15*
6 Tage
26
€ 6,00*
ab € 708,85*
€ 784,30*
€ 6,90*
ab € 753,97*
€ 833,06*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,48*
€ 634,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.