Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks cnWave 60GHz V1000 Client Node with EU cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cambium Networks cnWave 60GHz V1000 Client Node with EU cord
Cambium Networks cnWave 60GHz V1000 Client Node with EU cord
Artikel-Nr.:
     832-382875
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C600500C003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wireless Network
Weitere Informationen:
weight:
1.010 kg
height:
0.010 m
width:
0.180 m
depth:
0.200 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 308,96*
€ 356,77*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 309,33*
€ 356,78*
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 333,41*
€ 384,72*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.